MDP-86AG WAIST GEAR<ペンチ差し 3段差し> マーベル 35052281

WAIST GEAR<ペンチ差し 3段差し>

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35052281 品番MDP-86AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。

材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン
ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
グリーン 用途ペンチ3段差し 適合ベルト幅(mm)50 寸法(縦×横)(mm)250×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35052297
2017-12-05
用途:
電気工事
建設業・工事業

上段にペンチ、中段にニッパー、下段にモンキーを挿して使用 少しキツイがまずまずの使い心地 軽さが良い。

対象商品:
35052281
2016-04-05
用途:
電工作業

腰道具の携行に役立ってます。

対象商品:
35052315
2015-03-11
用途:
普段の仕事で

ペンチ、ニッパー、カッターを入れるのに愛用しています。

対象商品:
35052281
2013-06-03
用途:
機器設置作業

常用2段差しの追加として、購入しました。横広に成るのがイヤだったので、やっと見つけました。縫い目がカッコイイですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする