引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 35052683 品番 E-010-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウではこんなお得な商品も!
ばねの種類引きばね 自由長(mm)47.3 外径(Φmm)10.0 線径(Φmm)1.2 用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35052665
2021-01-17
用途:
アルボナース消毒毒液噴射台
その他業種

液体ポンプを押して、消毒液を噴射後、ポンプヘッドを元に戻す補助に適切な商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35052726
2020-05-31
用途:
木工作。
オフィスダマル 様 (サービス業)

ホームセンターより安く手に入り足すかりますが
もうちょっと種類があれば嬉しいです。

対象商品:
35052647
2020-05-04
用途:
キャブレターのリターンスプリングとして

ワルボロキャブレターは戻し用バネは付いてますがワイヤーが長いと戻りが悪いので取り付けています。目的の物には少し弱めでした。

対象商品:
35052726
2019-12-19
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

折損したバネの代替品、太さ、線径が 同じだったので 形を 合わせて代用しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35052753
2019-03-27
用途:
半自動梱包機ブレーキ用
石島商事株式会社 様 (卸売・小売業)

半自動梱包機ブレーキのバネが壊れましたので、これで交換して良かったです。ありがとうございました。
石島商事株式会社

対象商品:
35052656
2019-03-08
用途:
タッカーのスプリングの交換

タッカーの交換部品(握りの戻りバネ)として使用。耐久性が心配だが3本セットなので問題なし。ばね力が少し弱いが、今は問題になるレベルではない。

対象商品:
35052647
2015-05-14
用途:
旧車用
自由業 様

とても良いと感じます。ただバリエーションを増やして欲しい。

対象商品:
35052771
2020-07-05
用途:
機械の部品交換
ハイパーシステム 様

元々機械についていたバネが強すぎたので、バネレートを落とすために交換。
自由長はそのままに線形を細いんものにして、快適に作業が行えました、。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする