曜日別特売
T-050-01 押しバネ 材質ステンレスSUS304 SHK 35052963

押しバネ 材質ステンレスSUS304

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)5.0
自由長(mm)70.0
線径(Φmm)0.5
内容量1個注文コード35052963品番T-050-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
用途
電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね自由長(mm)70.0外径(Φmm)5.0線径(Φmm)0.5材質ステンレスSUS304総巻数(巻)37.00有効巻数(巻)35.00
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35052945
2024-05-22
用途: ボールペンのバネ交換
医療・福祉・介護関連業

2種類購入しましたが、片方がジャストフィットしました。あきらめかけていたボールペンが蘇りました。大変助かりました。

2021-07-14
用途: ドアノブ修理
その他業種

玄関のドアノブのスプリングが 長年の劣化で折れてしまい購入。
そこらのホームセンターで売ってなくて困ってました ゴムを切って挟んで 何年かごまかしてましたが、とうとう風が強い時にバタバタ開いたり閉まったりする様になり始めた時 やっと丁度良さそうなのをここで見つけたので助かりました。
ちょっと長かったので少し切って付けたのですが、切らなくても大丈夫そうでした。
もう一度 同じ物を買おうか迷ってます。
元のより少し軽くなったので、線径がもう少し太いのがあるといいんですが 0.8までだったので仕方ないですね。
でも、下げても戻って来るノブに蘇ったので良かったです。

対象商品 : 35052954
2021-02-27
用途: スクーターのワンウェイクラッチに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューを参考に、ワンウェイクラッチの交換スプリング
として購入しました。
長さを純正同等に切り装着します、バネレートも丁度良く
何より材質がステンレスなので耐久は良いはずです。
暫く様子を見て良さそうなら再度注文してストックしておこうと
思います、簡単なレビューですみません。

1が参考にしています
対象商品 : 35052954
2019-02-17
用途: バイクのスタータークラッチの補修用に使いました。

原付2種の「グランドアクシス」のスタータークラッチ「コンプレッションスプリング」のリペアとして使いました。
サイズは適合するが硬さが合わないスプリングばかりで、いっそカットして使って見ようと購入。
その中でもステンレス製で線径が一番細かったコイツで試しました。
純正よりもやはり硬かったので、スプリング長を詰めて試したところ、とりあえず使えそうなので大丈夫かな。
この価格で1本から購入できるのが何よりも魅力です。
Webでリポートしていきますので、よろしければ参考にしてください。
http://frontnote.starfree.jp/moto/0104.html

3が参考にしています
対象商品 : 35053015
2020-03-22
用途: 扉のノブ
その他業種

扉のノブのバネがバカになったので取り替えをしました。
ピッタリでした。
店頭で色々探したのですが、なかなかピッタリのものがなくて困っていました。

2が参考にしています
対象商品 : 35053006
2019-03-09
用途: タッカーのスプリング圧の検証用

タッカーの打ち込み側のスプリングの1本が折れた。
バネ乗数、反発力、サイズを見るために購入。
実際にはばね力が弱すぎるため使用しなかった。

対象商品 : 35053042
2016-03-08
用途: 機械修理
建設業・工事業

ちょっと硬かったかな。でも汎用品として購入したので仕方ない。ネット買いは買ってみないと分からないから困る。今回は失敗した。物はいいよ。

1が参考にしています
対象商品 : 35052945
2015-06-16
用途: おもちゃ 理科教材
福井高専

おもちゃが予想どうりの動きを示し、成功した。片方だけ直径2mm長さ10mmのビスが挿入し、固定してあると便利である。また、幾つかのバネ特性を持ったものがほしい。今度ものづくり教材の材料として有望である。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする