曜日別特売
BT-40-260 引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK 35053417

引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
自由長(mm)260.0
線径(Φmm)4.0
外径(Φmm)30.0
内容量1個注文コード35053417品番BT-40-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途
電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね自由長(mm)260.0外径(Φmm)30.0線径(Φmm)4.0材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ総巻数(巻)50.00有効巻数(巻)50.00
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35053401
2022-09-02
用途: 自作の油圧プレス製作に

ダルマジャッキを使った油圧プレスを自作したときに
戻す、引きバネとして購入しました。
近所のホームセンターでは、この大きさの引きばねが無いので
助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35053417
2021-12-21
用途: ジッキの戻しに使っています
建設業・工事業

15トンのダルマジャッキでプレスを作ったのですが、そのジャッキの戻しバネに使いました、強力な引きバネを探して、これにたどり着きました。

対象商品 : 35053417
2020-03-19
用途: 油圧ジャッキ式ハンドプレス用
製造業

ハンドプレスの戻しばねとして購入しました。
線径を4mにしましたが強すぎることもなくむしろ、少しバネが弱くて
バネの引き代を強めるぐらいでした。
ジャッキのストロークを120mmまでで使うとバネの伸びしろに
余裕があり安心して長く使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 35053401
2019-06-04
用途: 自作プレス用 ジャッキ戻しばね
サービス業

線径3mmもあるとさすがに組付けがしんどい・・・機械部品によってはspTフックを買う事をお勧めする

1が参考にしています
対象商品 : 35053417
2019-10-16
用途: 機械の戻しに使用
サービス業

大変素晴らしく、満足しました。
あとは、耐久性が問題ですが、今のところ順調に作動しております。

対象商品 : 35053426
2015-09-05
用途: 機械ストッパーの上下装置

種類が豊富で選定するには便利かと。今まで工具屋や商社経由で購入していたが、やはりここは納期が早く、又格安。ネット流通の利便性に優る

対象商品 : 35053426
2013-12-04
用途: ワイヤーの、戻り改善
農・林・水産業

引っ張り力、押し力(kg)など明記がされていれば、素人でも便利。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする