抗ピル長袖カーディガン

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35053541 品番 D-1001
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スリムラインでカジュアルな着こなしにも重宝するニットです。
繊細な印象の14ゲージゴム編み。

仕様
抗ピル加工(毛玉防止)
静電気防止
家庭洗濯可能
キャメル サイズ3L 肩幅(cm)47 胸囲(cm)118 袖丈(cm)55 着丈(cm)65 混率(%)アクリル70、ウール30 種別カーディガン 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34606153
2023-05-18
用途:
事務職
運輸・通信業

濃紺の色味が思ったより紫っぽい・・・
でも生地はしっかりしていたので良かった。

対象商品:
34606031
2023-01-30
用途:
業務時
その他業種

薄手のピタッとしたカーディガンが苦手で、しっくりくるものを探していました。
生地は透け感がなく厚みがあり、暖房がよく効いた部屋や暖かい季節には暑く感じられるかも。私自身はいつでも上着やひざ掛けを持って出掛けるほど寒がりなので特別気になりません。
厚みがあるからか皺も出来にくく、よれよれクタクタした縮みが感じられないところも気に入っています。
LLサイズの丈感は170cm超え・普通体重が着用して袖口が手首から手の甲ぐらい、裾はお尻の上部から中間にかかるぐらいの長さです。

3人が参考にしています
対象商品:
34605986
2018-09-28
用途:
スーパーの農産部門にて
卸売・小売業

仕事用に買いました。
生地も厚くしっかりしていて型崩れしにくそうです。その分、少し重いと思いました。
事務職等の多く動き回らない職種の方にはとても暖かく良いと思います。
私はスーパーの農産部門で勤務しており、外に出たり、冷蔵庫に入ったり、エアコンの効いている店内等を何度も何度も行ったり来たりするので、この商品だと暖か過ぎました。
毛玉が出来にくく、型崩れしにくそうなので12月以降の寒い時期は重宝しそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
34606582
2018-12-05
用途:
室内事務者業用
その他業種

写真だけで購入を判断するのは不安があったが、思っていたより上質な感じと思います。サイズも問題無く使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
34605961
2016-12-20
用途:
事務服
農・林・水産業

毛玉ができなくて、とても良いです。洗濯機で洗いハンガーに干していますが、あまり型崩れしないように感じています。袖が少し短めな印象ですが、仕事をするのに邪魔にならず良いと思います。リピート購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34606031
2014-04-24
用途:
事務用

もう少し温かいとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする