画像準備中

ツイン2パラレル

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35054966 品番FML36EX-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
4本平面ブリッジです。
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクトな設計で輝度が高く、また片口金構造のため、器具内配線が容易に出来ます。

種類コンパクト形蛍光ランプ 定格ランプ電力(W)36 ナチュラル色 種別36WFML形 全光束(Lm)2900 管径(Φmm)20 適合【点灯管】 FG-4P 口金GX10q-6 定格平均寿命(時間)7500 管長(mm)244 質量(g)190 ランプ電流(A)0.435 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01918786
2022-10-14
用途:
アパートの共用灯の交換
株式会社山七寺田建設 様

価格も安く、到着も早く助かりました。
買い物に行く手間が省け、助かります。

対象商品:
01918795
2021-11-28
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてとても助かります。商品は勿論、全く問題ありません。

対象商品:
01918795
2020-11-06
用途:
スタンドライトによる照明
サービス業

パナソニックの製品だったので購入しました。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01918795
2019-07-21
用途:
机の照明スタンドの球交換
農・林・水産業

照明スタンド用です。パナソニック製なので安心して使用できます。

対象商品:
20097035
2020-05-15
用途:
門灯に使っています。
教育・研究機関

満足しています。継続して注文をしていくつもりです。

対象商品:
01918795
2013-02-18
用途:
机上用照明スタンド

蛍光灯の型番が決まっているので、購入に当ってはメーカーと店舗価格で選択するしか無いのですが、近隣の量販店2店ではどちらも¥1,580でした。
今回、キャンペーンコードのご案内を頂き、これを利用させて頂くことにより¥1,080にて購入でき、また日頃より欲しかった「ミニデルタサンダー」も同時に安価にて購入でき嬉しく思っております。
今後も今回のようなキャンペーンを続けて頂きたく思います。ただ、キャンペーンの対象期日が当日限りでなく2、3日位の余裕が欲しいです。今回もメールを確認したのが
23時30分頃でしたので、他にも欲しい物が有ったのですが確認する時間が有りませんでしたので。次回のキャンペーンを期待します。

対象商品:
01918795
2011-02-27
用途:
パソコン使用時の手元を照らす使用として

明るさ抜群で満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする