※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の キッチン・調理用品
佐藤計量器製作所の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤計量器製作所の 厨房用温度計
耐圧、水温測定用(醸造、水産)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35055178
品番
SK-S102T
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
測定範囲(℃)
-30〜+100
用途
SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ
種別
耐圧、水温測定用(醸造、水産用)
サイズ
Φ17×123
コード長さ(m)
10