MF400・L/BU-P マルチハロゲン灯(標準形) Panasonic(パナソニック) 35055237

マルチハロゲン灯(標準形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055237 品番MF400・L/BU-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

発光管内の金属ハロゲン化物(ヨウ化ナトリウム、ヨウ化タリウム、ヨウ化インジウム)をバランスよく発光させて、さわやかな白色光を放つ放電灯です。メーカー水銀灯に比べ約1.4倍の高効率、白色蛍光灯に勝る演色性の良さを発揮します。高天井の店舗や体育館、スポーツ施設の照明に好適です。

タイプLタイプ 定格ランプ電力(W)400 全長(mm)285 口金E39 全光束(Lm)30500 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)3.3 平均演色評価数(Ra)70 ランプ電圧(V)130 外管径(Φmm)120 色温度(K)4300 適合水銀灯安定器(W)400 点灯方向下向 種別蛍光形 電球の種類ハロゲン
注意
※この商品には水銀灯安定器が必要となります。
※始動時間は約3分、再始動時間は約7分です。
ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視することは避けて下さい。
日焼けをしたり目を痛めたりする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
品番:MF400・L/BU-Pと品番:M400・L/BU-Pの違いは?
回答:
色が異なります。
MF400・L/BU-P=白(フロスト)
M400・L/BU-P=透明(クリア)
1人が参考にしています
2011-09-27
質問:
現在メタルハライドランプ を使用していますが、その器具のままバラストレス水銀灯は使用できますか?
回答:
マルチハロゲン灯(標準形)は安定器を必要とするメタルハライドランプになり
バラストレス水銀灯は安定器不要タイプですので、そのまま使用することはできません。
1人が参考にしています
2011-08-30

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする