Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の レフ電球
ミニレフ電球
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35055361
品番
LR110V40W・S
在庫数量:残り230点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥549
¥
449
バスケットに入れる
ガラス仕上
ホワイト
電圧(V)
110
種別
40W形
長さ(mm)
75
全光束(Lm)
420
種類
ミニレフ電球
口金
E17
定格寿命(時間)
1500
定格ランプ電力(W)
40
ビーム光束(Lm)
80
電球形状
ミニレフ球
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
300
設置場所
屋内
電球の種類
白熱電球