RTR-502L T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ) 35055406

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

T&D 温度記録計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055406 品番RTR-502L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。大容量バッテリパックタイプ(型式にLが付きます)は約4年の長寿命。

仕様付属センサ:フッ素樹脂被覆センサ(TR-5106) 質量(g)約109 電源リチウム電池(LS26500)1個 精度平均±0.3℃(-20〜80℃)、±0.5℃(-40〜-20、80〜110℃)平均±1.0℃(-60〜-40、110〜155℃) チャンネル数温度1c(外付) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-60〜+155 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×46.5×62(本体のみ) 防水性IP64 データ記録件数16000データ×1ch 動作温度範囲(℃)-40〜+80(無線通信の場合:-30〜+80)
注意
※センサ/入力モジュールを接続した状態の防水性能です。※交換センサ(TR-5106)は63-1521をご覧下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする