FL40SS・EX-N/37/10K パルック蛍光灯 40W形 Panasonic(パナソニック) 35055754

FL40SS・EX-N/37/10K パルック蛍光灯 40W形 Panasonic(パナソニック) 35055754 FL40SS・EX-N/37/10K パルック蛍光灯 40W形 Panasonic(パナソニック) 35055754

パルック蛍光灯 40W形

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード35055754 品番FL40SS・EX-N/37/10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを
感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

適合
【点灯管】 FG-4P
【電子点灯管】 FE4P
全光束(Lm)3560 管径(Φmm)28 定格ランプ電力(W)37 電流(A)0.41 口金G13 点灯形グロースタータ形 ナチュラル色 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 種別40W省エネ形 管長(mm)1198 セット内容FL40SS・EX-N/37×10本 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35055754
2023-11-30
用途:
事務用品

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
08733234
2019-12-19
用途:
倉庫の蛍光灯の交換
有限会社吉川土建 様

とても敏速な対応で、品物もとても良かったです。
直ぐに交換できました。

対象商品:
05735177
2018-01-20
用途:
作業場の照明
有限会社岩井加工所 様

作業場がホント明るくなりました。
以前はナチュラル色でしたが、全然違う感じになりました。
さわやかな色目に満足しております。

対象商品:
05735177
2017-09-15
用途:
工場の照明
株式会社澤渡製作所 様

メーカー品の物と差異なく問題ありません。
今後はモノタロウさんで購入しようと思います。

対象商品:
08733234
2016-07-11
用途:
洗面所
自動車・二輪車・自転車関連業

パルックなのでパッと明るいイメージでしたが、一番明るいものと比べるとちょっと明るさが物足りない感じも受けました。明るいんですよ、あくまで一番明るいのと比べると、ということです。ナチュラル色は青くもなく、赤くもないホントにナチュラル色です。化粧とかする人が多いのでよろしいかと思い買いました。実際いいかも知れません。

対象商品:
09201911
2016-02-01
用途:
弊社施設内のストック
株式会社岡崎組 様 (建設業・工事業)

使用中のものと同じ型番商品の購入でしたので、使用感は良好です。在庫があったので、早い到着で満足しています。

対象商品:
05735177
2015-02-01
用途:
工場内にての手作業

パナソニックなので安心して注文しました
明るさ等の説明がもう少し詳しく解りやすければ助かります

1人が参考にしています
対象商品:
00268582
2015-01-02
用途:
仕事場照明
井上針灸院 様

やはりパナソニックは他社に比べて明るい!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする