※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

三商 ハイグロサーモ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055783 品番SHT-200-F
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼のある日本製で、故障時にも安心。。静電容量センサを採用し、低湿からの測定が可能。。露点、湿球温度を演算表示。。温度、相対湿度同時表示。。温湿度計本体とセンサは着脱式。。最大値、最低値表示機能、表示ホールド機能、オートオフ機能付。。ヒーティング機能付で湿度センサに水分が吸着するとセンサを約10℃加熱して、リフレッシング。。本体には抗菌樹脂、側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。本体を汚れから守る本体ビニールカバー付属。。現場で使い勝手の良い、ネックストラップを付属。

付属品センサ、本体用ビニールカバー、ネックストラップ、単4アルカリ乾電池、取扱説明書 仕様付属センサ:フレキパイプセンサ 寸法(mm)センサー:Φ13×44、フレキパイプ:145 質量(g)約150(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2個 測定範囲(℃)-10〜60 測定精度±3.0%RH(30〜80%RH)/±5.0%RH(左記以外) 分解能温度:0.1℃/湿度:0.1%RH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±0.5(10〜+40℃)/±1.0(左記以外) 湿度測定範囲(%)2〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする