FL10WF ハイライト 10W形 Panasonic(パナソニック) 35055797

FL10WF ハイライト 10W形 Panasonic(パナソニック) 35055797 FL10WF ハイライト 10W形 Panasonic(パナソニック) 35055797

ハイライト 10W形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード35055797 品番FL10WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプです。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。(一般事務所、工場、一般家庭など)

適合
【点灯管】FG-7E、FG-7P
【【電子点灯管】】FE7E、FE1E
種別10W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形グロースタータ形 白色 定格ランプ電力(W)10 種類直管蛍光灯 電流(A)0.23 管径(Φmm)25.5 全光束(Lm)440 平均演色評価数(Ra)61 管長(mm)330 色温度(K)4200 定格平均寿命(時間)6000 光色白色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35055797
2016-01-11
用途:
ステンドグラスの内部照明
加藤光雄歯科診療室 様

屋内の120cm×65cmのステンドグラスの内部照明として、照明斑を減じるために10W蛍光灯を8基使用しています。このステンドグラスが2基ありますので、蛍光管の交換時は16本がグロー球とともに必要となります。蛍光管はLED照明に取って代わることが決まったそうですが、個人事業にとっては、まだまだコストを考えると躊躇します。貴社には今後も安定供給にご尽力頂けますようお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
35055797
2015-08-07
用途:
大掃除の時に

安くていいです

対象商品:
35055797
2014-03-11
用途:
蛍光灯交換

手ごろで安心感のある蛍光灯です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする