Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯 ハイライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
35055824
品番
FL32SWF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合
【点灯管】FG-5P
【電子点灯管】FE5P
種別
32W形
電球の種類
蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
色
白色
定格ランプ電力(W)
32
用途
一般照明用
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.435
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2200
平均演色評価数(Ra)
61
管長(mm)
830
色温度(K)
4200
定格平均寿命(時間)
12000