※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N2-A-1-6A 黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ) 35057224 N2-A-1-6A 黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ) 35057224

黄銅製ニードルバルブ(20K)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35057224 品番 N2-A-1-6A
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 寸法L(mm)38 寸法H(mm)55.5 最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス) 寸法D(mm)43 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 最高使用温度(℃)80 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)ナイロン 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC クラス20K バルブ種類ニードルバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35057233
2021-12-26
用途:
油圧配管
教育・研究機関

油圧配管に使用するために導入しました.20Kタイプですが,価格がかなり割高のように思います.特殊な部品では無いと思いますので,安価に提供していただけることを期待します.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする