KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ(20K)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35057233
品番
N2-A-2-8A
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
55.5
最高使用圧力(MPa)
2.75(80℃以下の水、油、ガス)
寸法D(mm)
43
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
ナイロン
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
クラス
20K
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材