KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ(20K)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35057251
品番
N2-A-4-15A
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
2.75(80℃以下の水、油、ガス)
寸法D(mm)
70
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
最高使用温度(℃)
80
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
ナイロン
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
クラス
20K
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材