ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35057294 品番 UN3-AP-4-15A
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 仕様RoHS指令相当品 材質SUS316(フェルール) 形状ストレート 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)55 呼び径4 寸法H(mm)79 最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃〜常温) 寸法D(mm)50 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス、化学薬品 最高使用温度(℃)150 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)ZDC 材質(パッキン)PTFE クラス30K バルブ種類ニードルバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35057285
2023-02-09
用途:
計測機器の付属品として
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品:
35057285
2022-08-25
用途:
圧油機器用
卸売・小売業

規格品ですので全く問題無く使用出来ました。安心のKITZです。

対象商品:
35057285
2018-09-03
用途:
流量測定
合同会社 土づくり推進機構 様 (農・林・水産業)

ニードル弁として、十分機能を発揮しました。今試作中弟すが、量産仕様で使用したく考えます。できれば、コストを下げて頂くと助かります。
特別しようとして、回す機能をなくすことも考えています。

対象商品:
35057294
2016-12-13
用途:
給水の流量調整
製造業

想定通りの機能を得ることができ満足しております。入荷も早く助かりました。

対象商品:
35057276
2013-03-21
用途:
酸化ガス、腐食性ガスの流路に使用している。

分解も容易でシビアな調整も可能であるため、重宝している。
特に改善点は思いつかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする