※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 圧力・流量測定
三商の 圧力計
三商の 微圧計
右下微圧計 CA311-211
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35057323
品番
0〜30kPa A型 75Φ接続部G3/8B
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
直径(Φmm)
75
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
微圧計
接続ねじ
G3/8B
圧力レンジ(kPa)
0〜30