UN26-AP-3-10A ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ) 35057355 UN26-AP-3-10A ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ) 35057355

ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35057355 品番 UN26-AP-3-10A
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質SUS316(フェルール) 形状ストレート 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)55 呼び径3 寸法H(mm)81 最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃〜常温の水/油/ガス/化学薬品) 寸法D(mm)70 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス、化学薬品 最高使用温度(℃)150 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)ZDC 材質(パッキン)PTFE クラス260K バルブ種類ニードルバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする