※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35057382
品番
UN26-AP-8-25A
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
85
呼び径
8
寸法H(mm)
119
最高使用圧力(MPa)
19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃〜常温の水/油/ガス/化学薬品)
寸法D(mm)
85
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
最高使用温度(℃)
150
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
260K
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材