板金用フラックス(ハッコーペースト)

(19件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番835-6851 注文コード35057601 品番FS120-01
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。

種別半田付け 用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 成分ワセリン、塩化亜鉛など トラスコ品番835-6851 質量(g)20 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
注意
※電気・電子関係のはんだ付けには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
板金はんだ付け
製造業

板金用となっていますが、メッキ鋼板が対象で
メッキが掛かっていない生地の鉄板等は対象外になっています。
生地鉄板に使ったら半田の乗り流れの悪い事・・・

対象商品:
35057601
2024-10-14
用途:
電子作業
サービス業

普通に使いやすい商品です。迷ったらこれ、おすすめします。

対象商品:
35057601
2023-11-17
用途:
ハンダ付け時
建設業・工事業

板金をハンダ付けする時、板金上が酸化汚れしていると、ハンダが「丸く」なって、板金を接合しにくいが、フラツクスを塗布すると、ハンダが、板金の隙間に「溶け込む」ように浸透するので、スムーズにハンダ付けすることができる。ただし、ハンダコテは、300W(385℃)の高温大型コテが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
35057617
2023-11-20
用途:
鈑金ぼはんだ付け

程よい硬さで部材に確実に付着してくれて良くはんだと馴染みます。

対象商品:
35057601
2024-06-08
用途:
溶接作業
建設業・工事業

予備品として購入しました。まだ使用していませんが入荷が早かったので満足です。

対象商品:
35057601
2023-04-15
用途:
はんだ作業

はんだづけするときに使用する、しないで本当に効率や仕上がりが変わります。半田作業には欠かせません。そうそう減るものではないので、かなり持ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
35057601
2021-07-28
用途:
金属小物はんだ付け

銅や真鍮の小物をはんだで接合する際に。
板金用なので20gの小さな方でも缶の直径は60mmくらい。
厚みは15mmくらいあってけっこう大きい。
缶の縁が丸められているので怪我をする恐れが少ないのは気が利いていますね。
中身は普通のペーストで使い心地も普通に良いです。
チューブ入りや注射器型のシリンジ入りのタイプがあったら便利かも。
.
B6版の紙切れに片面は日本語、もう片面は英語で印刷された説明書が付き、
酸を含んでいて腐食性があるのでプリント基板などの電気関係には使用しないでと書かれていますが、
モノタロウの商品ページにはこの旨が記載されていないため錯誤がおきる恐れがあるでしょう。
モノタロウにはこの手の情報不足なページが大変多く、企業としての程度の低さを否めません。
「物売るってレベルじゃねーぞ」というやつですね。

5人が参考にしています
対象商品:
35057601
2021-01-20
用途:
メンテナンス用
その他業種

グリース状態なので垂れないし、無駄使いしなくてよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする