※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 圧力・流量測定
三商の 流量計
三商の 流量計その他関連用品
L型ピトー管・JIS型 2042型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35057777
品番
Φ12×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピトー管係数(C)が=1のため、最も多く使用され、流速測定の標準器として特殊ピトー管の較正等にも使用します。
外管径(Φmm)
12
長さ(mm)
元菅:1000、鼻管:168
材質
SUS304
仕様
収納箱:○