丸ゴムロープ

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35058055 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)- 長さ(m)10 厚さ(mm)約2 折径(cm)- 太さ(Φmm)6 材質合成ゴム(EPDM) 用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
注意
※径Φ8ミリの商品は、筋入り花型の商品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35058073
2022-11-07
用途:
ダンプカーのシートを止める為
農・林・水産業

2度目の購入。平ゴムより丈夫で長持ちするので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35058082
2021-01-26
用途:
トラックシートのゴム張り

今までは普通のトラックシート用のゴムを使っていたけれど、これに変えてからはなかなかちぎれる事がないのでgoodだと思います。
ちょっと値段が高いかな〜と思ったので★4にしました。

2人が参考にしています
対象商品:
35058073
2021-02-03
用途:
トラックシートの固定

非常に誓い勝手が良いと思う。ただもう少し長いのが有ればよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
35058073
2020-10-21
用途:
トラックのシートゴムに使用

平ゴムより扱いやすいので購入しました。思っていたより伸びないので少し残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
35058055
2020-07-13
用途:
軽トラシートの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫そうで気に入っています。伸びが少し少ないようですが、丈夫であれば最高です。今まで自動車のチューブ再生品を購入していましたが、すぐ切れていました。

対象商品:
35058082
2020-07-06
用途:
トラックシートに使用
運輸・通信業

以前は自分で廃チューブを切って作っていたが、
この商品はなかなかの良いお値段だけあって、
コシのある良いゴムなのでしっかりと抑えが効いている。
もう少し価格が安ければ嬉しい。

対象商品:
35058064
2020-05-26
用途:
シート補強
神戸竹一企画 様

適度な伸縮性と硬さがありシートの撓みが抑えられます、後は今後に耐久性が楽しみです。

対象商品:
35058055
2020-03-24
用途:
トラックのシートを縛る

平ゴムにくらべて、切れにくいが、良い結束方法が有れば尚良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする