※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

T&D 電圧ロガー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35058416 品番MCR-4V
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。

動作環境
温度0 〜 50 ℃
湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V) 付属品単3アルカリ電池×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、カードスロットカバー、取扱説明書一式及び保証書 仕様フルデータ吸い上げ時間:記録中(記録間隔2ミリ秒の場合):約3分30秒、記録停止中:約1分30秒、スレーブ機:約4分30秒 質量(g)約190(電池含む) 外形寸法(mm)75×32×120 電圧(V)印加可能:±50 電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ:AD-05A2、USBバスパワー:5V 250mA 本体質量(g)140 精度50〜60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合:±300mV:±(0.06mV+読み値の0.3%)、±1.5V:±(0.3mV+読み値の0.3%)、±6V:±(0.6mV+読み値の0.3%)、±24V:±(2.4mV+読み値の0.3%)、Auto:使用中の測定レンジに準じる 対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10 入力方式スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁 分解能0.01mV:50〜60HzフィルタON、0.1mV:50〜60HzフィルタOFF 絶縁体CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒート端子間は絶縁 記録方式同期:最大4台16chまで同期記録が可能 機能プレヒート:3V〜24Vの外部電源までスイッチ可能、1.0Aまで駆動可能 測定対象電圧4ch 入力インピーダンス(Ω)約1.1M 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC±250V) 測定レンジ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto 表示内容測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語切り替え可) 入力端子スクリューレス端子台 適合電線:単線:Φ0.32mm〜Φ0.65mm(AWG28〜22)、撚線:0.08mm2〜0.32mm2(AWG28〜22)、素線径Φ0.12mm以上、ムキしろ:9〜10mm 電池寿命約4.5〜130日(4ch、瞬時値記録時/単3アルカリ電池使用) 入力周波数(Hz)DC〜100 外部メモリーSDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能 最大入力電圧±50V 動作温度、湿度範囲温度:0〜50℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番61-8493-91 インターフェイスUSB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ) RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数1ch記録時:フルデータ480000個/ch、2ch記録時:フルデータ240000個/ch、3ch記録時:フルデータ160000個/ch、4ch記録時:フルデータ120000個/ch 記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分 記録開始即時スタート、予約スタート 記録終了トリガあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする