99Kフ-A4S-GX10 フラットファイル コクヨ 35058685

99Kフ-A4S-GX10 フラットファイル コクヨ 35058685 99Kフ-A4S-GX10 フラットファイル コクヨ 35058685

フラットファイル

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード35058685 品番99Kフ-A4S-GX10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

書類の整理・保管に最適!
とじ具は樹脂製で、緩みにくい設計です。だから保持力が強く書類がずれません。
背や表紙に表題を記入し、整理すると便利です。
扱いやすく、スペースを取らず、しかも廉価で実用的なファイルです。

用途
書類・資料・カタログなどの整理・保管に最適です。
また、家庭や学校での資料の整理にも広くご利用下さい。
サイズA4タテ グリーン 幅(mm)310 高さ(mm)330 タイプタテ型 種類フラットファイル エコマーク認定認定 収納枚数150 背幅(mm)18 穴数2穴 とじ厚(mm)15 材質(表紙)色板紙 材質(とじ具)ポリスチレン樹脂 エコマーク認定番号17112157

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35058685 99Kフ-A4S-GX10 73957232 EM-FUEV10GX10 iimo フラットファイルエコノミー コクヨ iimo フラットファイルエコノミー コクヨ 1パック(10冊) 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35058676
2019-03-01
用途:
資料類の保管用

1パック10冊から発注できるので都合良い。各種案件別の一時的なファイリングなので耐久性は重要視していない。

対象商品:
08245115
2018-01-17
用途:
書類の保管
製造業

とてもいいです。何冊も購入しています。フラットファイルの王様といってもいいのではないでしょうか?

対象商品:
08245115
2017-06-02
用途:
官公庁等の提出書類に使用
建設業・工事業

ファイルなので立てて収納するが、紙なのでどうしても角っ子が折れ曲がる
ので、角だけ補強か何かしてもらうと助かります

対象商品:
35058676
2017-04-26
用途:
仕事で使用
製造業

毎月の様に購入しているので取り扱いがあって助かります

対象商品:
08245115
2016-03-30
用途:
書類等の保管

合理的に使用できております。特に改善点等はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35058685
2016-01-15
用途:
各種紙資料のファイル

ずっとこの商品を使っていますが、全く不満がありません。

対象商品:
08245115
2015-03-06
用途:
仕事での書類ファイリング
建設業・工事業

長く使い続けています。定番なのに安い・丈夫。他社製に変えると色がビミョウに変わってしまうので、やっぱりコクヨが好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
08245115
2014-12-11
用途:
書類整理用

ファイルの厚みのバージョンを増やして。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする