BS 315 2 動力用押し釦開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 35058983

BS 315 2 動力用押し釦開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 35058983 BS 315 2 動力用押し釦開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 35058983

動力用押し釦開閉器

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35058983 品番BS 315 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の正転・逆転の切り替え用です。

種類露出形 ボタン数3 極数(P)2 定格通電電流(A)15 定格容量(kW)100/110V(0.4)、200/220V(1.1) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 ボタン文字正(黒)、止(赤)、逆(黒) 外形寸法(mm)H164×W64×D68 材質(カバー)鋼板(アイボリー:5Y7/1) 材質(ケース)鋼板(アイボリー:5Y7/1) 仕様Φ18.5ブッシング付属 質量(kg)0.47 取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。正のボタンが上、逆のボタンが下 取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。 種別可逆 周囲温度(℃)-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4 相対湿度45〜85% 耐電圧(V/min)AC2500 締付トルク(N・m)1.4〜1.8 適合電線(mm2)2 付属品適用ブッシング/Φ18.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06944716
2019-02-14
用途:
ローラーコンベアーに使用
株式会社ブライト 様

正・逆転が普通に出来るようになり大変満足しております。

対象商品:
06944716
2018-04-17
用途:
駐車場ターンテーブルの制御
製造業

正逆スイッチとして文句ない。
最初間違えて単相用を買ってしまった。
単相用・三相用をもっと分かりやすく表示していただきたかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35081514
2017-05-13
用途:
ミキサー
製造業

同じ品番の物を、40年に渡り買い求めて使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
06944716
2017-02-06
用途:
故障のため交換

故障による交換なので性能は全く同じで問題ないです
同じものが早く届くので良いです

対象商品:
06944716
2016-08-27
用途:
ボール盤のタップ加工用
有限会社井戸囲 様

切り替えSWなしで正転・逆転ができるので大変便利

対象商品:
35081514
2017-03-30
用途:
機械メンテナンス時に使用

使用1ケ月(使用回数は30回以下)で端子部が悪くなり
単相になってしまい、使用不可能になりました。
容量もオーバーしていないのですが。。。

対象商品:
06944716
2015-06-21
用途:
換気扇の正転逆転

押した感じも良く配線も簡単でよかった。

対象商品:
35058983
2014-09-27
用途:
簡易リフト用スッチ
有限会社エース技研 様

コード差し込み口に固定ゴムを追加してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする