Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
スッキリダクト本体60型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
35059805
品番
DAS060B
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類
ダクト
色
ブラック
型
60
長さ(m)
2
トラスコ品番
828-9372
長さ(mm)
2000