壁面取出しカバーPタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35059902 品番 DAS260PW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。

種類壁面取出しカバー トラスコ品番828-9398 アイボリー 60 寸法A(mm)205.5 寸法F(mm)79 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)128 寸法C(mm)75.5 適合コアドリル径(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする