壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35059927 品番 DAS2804W
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。

種類壁面取出しカバー トラスコ品番828-9407 アイボリー 80 寸法A(mm)232.5 寸法F(mm)114.9 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)146 寸法C(mm)126 適合コアドリル径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする