壁面取出しカバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35059945 品番 DAS280H
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。

種類壁面取出しカバー トラスコ品番828-9425 グレー 80 寸法A(mm)198 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)110 寸法C(mm)82.5 適合コアドリル径(Φmm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35059911
2017-03-20
用途:
エアコン配管用カバー

安い。すぐ届いて便利。壁の色とマッチして綺麗に仕上がりました。パテ埋めだと汚くなるのでこちらの方がいいですね。

対象商品:
35059884
2013-11-15
用途:
エアコンの室外機連結用配管カバー

建屋の外壁色と同じで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする