※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
換気扇の内部に埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
約20年近く使用していたものが、故障したため購入しました。簡単に取付られてとても良い商品だと思います。
古い換気扇取り外し、新しい換気扇取り付け、取り外し取り付けともに、2本のちょうねじ緩め、締め付けのみで素人の私でも簡単にできました。音も静かで大満足です。
とても良かった作りもしっかりしてます。取り付けも楽でした。後は何年間壊れないのかなぁ?です&(^.^)
以前使用していたものが動かなくなったので購入しました。取付は簡単で、騒音は、このサイズはこんなものかなと思います。
配達も早く良い。加工設置しやすい。品質も中々良い。
木枠を作り300mm高の高窓にピッタリ取付できました。清音で使用心地良好です。
取扱がしやすく大変重宝いています。音も静かでいいです。
以前のものが壊れてしまったので交換です。交換もとても簡単で工具いらずでそのままはめるだけでした。