※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FY-30P5 一般換気扇 Panasonic(パナソニック) 35062142 FY-30P5 一般換気扇 Panasonic(パナソニック) 35062142

一般換気扇

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35062142 品番FY-30P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

換気扇の内部に埋込コンセントを取り付けて直接配線可能

用途
スタンダードタイプ・台所用
30cm用
取付寸法(mm)埋め込み350角・奥行90 消費電力(W)(50/60Hz)26.0/30.0 換気風量(m3/h)1080(50Hz)、1080(60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/37.5 寸法A(mm)402 寸法B(mm)365 寸法C(mm)406 寸法D(mm)200 寸法E(mm)340 寸法F(mm)37 寸法G(mm)43 寸法H(mm)78 寸法J(mm)240 寸法K(mm)172 寸法L(mm)360 寸法M(mm)31 シャッター3枚 質量(kg)2.6
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※埋込スイッチ等との連動はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35062142 FY-30P5 44908555 FY-30P6 一般換気扇 Panasonic(パナソニック) 一般換気扇 Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062115
2023-12-27
用途:
事務所の換気扇
建設業・工事業

約20年近く使用していたものが、故障したため購入しました。簡単に取付られてとても良い商品だと思います。

対象商品:
35062115
2023-03-04
用途:
台所用換気扇
その他業種

古い換気扇取り外し、新しい換気扇取り付け、取り外し取り付けともに、2本のちょうねじ緩め、締め付けのみで素人の私でも簡単にできました。音も静かで大満足です。

対象商品:
35062142
2023-02-21
用途:
壊れので交換
カットサロン レジェンド 様 (サービス業)

とても良かった作りもしっかりしてます。取り付けも楽でした。後は何年間壊れないのかなぁ?です&(^.^)

対象商品:
35062142
2022-01-19
用途:
事務所の換気

以前使用していたものが動かなくなったので購入しました。
取付は簡単で、騒音は、このサイズはこんなものかなと思います。

対象商品:
35062142
2021-06-19
用途:
Mentenanse
PCS 様 (製造業)

配達も早く良い。加工設置しやすい。品質も中々良い。

対象商品:
35062115
2021-01-28
用途:
リビングの高窓に換気用とした取付ました。
その他業種

木枠を作り300mm高の高窓にピッタリ取付できました。清音で使用心地良好です。

対象商品:
35062081
2020-09-10
用途:
工場内トイレ用換気
株式会社ヤマニ 様 (製造業)

取扱がしやすく大変重宝いています。音も静かでいいです。

対象商品:
35062115
2020-09-03
用途:
オフィス内の換気
歯科たなかクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前のものが壊れてしまったので交換です。
交換もとても簡単で工具いらずでそのままはめるだけでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする