WCS47618 ホーム用テレビコンセント 送り用 Panasonic(パナソニック) 35062176

ホーム用テレビコンセント 送り用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35062176 品番WCS47618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
挿入損失(dB)(HF)1.6以下/(FM・VHF)1.4以下/(UHF)1.8以下/(BS-IF)2.5以下/(CS-IF 1)3.0以下/(CS-IF 2)3.6以下 結合損失(dB)(HF)12.0以下/(FM・VHF)11.5以下/(UHF)12.5以下/(BS-IF)13.5以下/(CS-IF 1)15.0以下/(CS-IF 2)15.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15.0以上/(FM・VHF)20.0以上/(UHF)25.0以上/(BS-IF)18.0以上/(CS-IF 1)18.0以上/(CS-IF 2)15.0以上 電圧定在波比(HF)2.0以下/(FM・VHF)1.8以下/(UHF)1.8以下/(BS-IF)2.0以下/(CS-IF 1)2.3以下/(CS-IF 2)2.5以下 電流通過IN〜OUT 用途送り配線用 仕様送り配線方式(直列ユニット)1端子タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35062176 WCS47618 70336753 WCS4811 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35062176 WCS47618 84920316 WCS4711 FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする