221-342 セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース) 35063314

221-342 セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース) 35063314
221-342 セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース) 35063314
221-342 セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース) 35063314

セフティブラケット2ツ穴

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(Φmm)25.5
形状直止
寸法A(mm)60
種別首長25止
内容量1個注文コード35063314品番221-342
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。
一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。

寸法A(mm)60寸法B(Φmm)25.5寸法C(mm)80寸法D(mm)65寸法E(mm)30寸法F(mm)20寸法G(mm)8寸法H(mm)4.5寸法I(mm)20寸法J(mm)47寸法L(Φmm)4.5寸法M(Φmm)9形状直止材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ種別首長25止質量(g)109
注意
※梯子受としてはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35063305
2023-03-06
用途: 単管の固定ホルダーに利用
農・林・水産業

単管固定が容易、しかも安全に物を吊るす事が出来た。

対象商品 : 35063384
2021-12-08
用途: ハンガーに
APLUS建設業・工事業

事務所の壁に取り付け、あえてパイプは通さず、そこにそれなりに?高い木製ハンガーを通してミニタリージャケットやスーツを掛けております。
取付面から芯々で70mm出ますので直に壁に当たることも無く型崩れしません。
そして筆頭にあげたいのは、クロームメッキの高級感です。
間柱に取り付ける事で強度も問題なく、値段以上の代物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35063323
2021-11-11
用途: ハイエースのバックドアにバーを取り付け
株式会社昌栄運輸・通信業

ハイエースのバックドアにバーを付けるために購入。
同じくモノタロウで買ったハンドナッターで加工して穴あけ後
取り付けました
純正品のように高級感があります

1が参考にしています
対象商品 : 35063323
2020-10-19
用途: Φ25の止め
晃彩

とてもピカピカで高級感があります。良い品物で満足です。

対象商品 : 35063287
2019-10-06
用途: 洋服箪笥の修理
その他業種

ある日、洋服箪笥の中を覗いて愕然としました。
吊り下げのポールの右端の金具が
あまりの衣類の重さと経年劣化で
一部破損しておりました!
沈思黙考、、、、。
これは、部品さえあればなんとかなると思い、
部品といったら、モノタロウさんをおいて
他にはない!と即断!!
お陰様で、ちゃんちゃんと
修理は済みました。
いやはや、本当にありがとうございました!!

1が参考にしています
対象商品 : 35063323
2020-01-17
用途: 子供部屋改築
製造業

思った通りの品物で大変満足しています。梱包も丁寧でした。

対象商品 : 35063341
2018-06-30
用途: 部屋干しのためのステンレスパイプの取り付けで、天井部分へ取り付ける作業
マックシステムサービス業

洗濯物を干すスペースが確保でき、見た目もすつきり収めることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 35063375
2017-09-25
用途: ハンガーパイプの設置

シンプルなデザインで、メッキの質感も大変良好です。
衣類のハンガーパイプ取り付け用でしたので、強度についてはコメントできませんが…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする