221-441 横受 ACE(エース) 35063682

221-441 横受 ACE(エース) 35063682
221-441 横受 ACE(エース) 35063682
221-441 横受 ACE(エース) 35063682

横受

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状横受(直止)種別10止注文コード35063682品番221-441
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
寸法A(mm)31.7寸法B(Φmm)10.3寸法C(mm)25.5寸法D(mm)19.5寸法E(mm)12寸法F(mm)9寸法G(mm)1寸法H(mm)2.5寸法I(mm)3寸法J(mm)22寸法K(Φmm)2.8寸法L(Φmm)5.2形状横受(直止)材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ種別10止質量(g)7取付穴数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: タオル&バスタオル掛けに
サービス業

この横受けはタオル・バスタオル掛けのステンパイプと一緒に購入した商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 35063603
2025-03-20
用途: 室内収納
有限会社ライディングスポット内製造業

製品もきれいで取り付けビスも同梱されていてよかったです

対象商品 : 35063594
2023-09-21
用途: 共同住宅のステンパイプ

大工からの指定です。
取付がしやすいとのことです。
長い間使用しています。

対象商品 : 35063594
2023-04-25
用途: クローゼットのハンガーパイプ
その他業種

これまで使っていたものよりも、直径のサイズはちょっと大きめなのですが、全体の長さが同じだったので、私もΦ32で正解でした。ハンガーパイプもたわまなくなり、落ち着きました。ありがとうございました‥☆。

対象商品 : 35063603
2022-04-14
用途: クローゼット 横受け破損・・回復した!

交換にあたり 同サイズ縦横 穴位置同じものはなかったので やや心配。
早く到着。早速 交換
ビスが元のものより 細い
穴入が ややずれる。。。
旧ビスは元の位置へ
同梱ビスは新規の穴として。クローゼットのバー 回復!ありがとう

1が参考にしています
対象商品 : 35063621
2021-05-12
用途: 車のテールゲートに物干し
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス鋼Φ20とのクリアランスが絶妙でピッタリの相性。
剛性も高く、値段以上の買い物と感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 35063576
2021-02-03
用途: 階段での垂直補助棒の固定
教育・研究機関

通常の金具は、ビス2本で固定するタイプで、180cm長の垂直補助棒はやわく無理。そこで下板を張り、4本で固定するこの治具2個と、下部固定治具を使って、補助棒を取り付けた。頑丈に出来上り満足。

対象商品 : 35063621
2022-01-23
用途: ハンガー掛け

モノタロウさんのステンレスパイプと同時に購入して、接続しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする