FCT0.4mm x20P 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業 35065003

電子ボタン電話用ケーブル

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(100m)対数(P)20注文コード35065003品番FCT0.4mm x20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。
対より構造により、漏話特性に優れています。

用途
電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
種類通信ケーブル対数(P)20導体外径(Φmm)0.4全長(m)100シース厚(mm)約0.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン仕上外径(Φmm)7.5絶縁体厚さ(mm)約0.13
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35064951
2023-08-02
用途: 計測機器を 接続時
スターシステム

値段の割に 細いです。
もう少し太くて 同じ値段で 入荷するように お願いします。

対象商品 : 35064951
2014-07-15
用途: 内線電話の配線用

比較的しっかりしたケーブルですが、扱い易く重宝しています。
社内のちょっとした電話配線に便利です。価格も安く大変よいです。

対象商品 : 35064951
2015-02-12
用途: 電話工事

今回も購入して、非常に使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 35064985
2014-05-15
用途: 電話工事にて使用
株式会社J-NETシステム

注文し受け取りまでが早く、値段も安いので、毎回注文しています。キャンペーンコードも付ければもっと安くなるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする