高収縮チューブ(4:1)

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 35068704 品番 CD-4010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。

材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55〜125 内径(Φmm)(収縮前)4.0、(収縮後)1.0 肉厚(mm)(収縮後)1.00±0.10 収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率4:1 特性強絶縁性、防滴
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-23
用途:
配線作業の必需品

自動車配線にエレクトロタップやギボシを使用するのが嫌いなので、スプライス端子を使用してこちらのチューブで仕上げています。内側の接着剤も多過ぎず少な過ぎずで、収縮後に漏れてくることもありません。また、収縮後も若干の柔軟性があり、自動車配線には非常に適しています。防水性に関しては未確認です。

2021-05-20
用途:
L型コネクターのシュリンク
卸売・小売業

悩みのたねだったL型コネクターのハンダ部分のシュリンクが一発解決しました。
これは素晴らしい。

対象商品:
35068765
2020-10-12
用途:
特殊用途
製造業

接着層の密着性は非常に良く機能的には満足しています。ただし、鉱物油に対する耐性が劣るので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
35068817
2020-06-03
用途:
屋外での同軸ケーブルの中継部分に絶縁、防水、接続部分の補強として使用
農・林・水産業

収縮率も良し、ホットガンで施工しました。
内部に接着剤が付いていて防水性も良し。
施工後の引っ張り強度もあり、大変良いと思いました。

対象商品:
35068765
2020-02-24
用途:
配線保護

コネクタの付け根に使用する為、収縮率の高いチューブを選択。
綺麗に収縮してくれるので、仕上がりも満足してます。

対象商品:
35068713
2020-05-18
用途:
工作、メンテナンス用
合名会社ミナミ無線電器商会 様

1/2収縮に比べてサイズのバリエーションが少なくて済むので満足しています。
もう少し価格が安くなると星5つです。

対象商品:
35068783
2019-10-01
用途:
ケーブルの端末被覆
製造業

熱を加える事で内側の接着剤が溶けだし、ケーブルと良く接着するので抜け防止に最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
35068695
2019-12-15
用途:
ハーネス分岐部の防水処理
海津電機 様

他社製より固めです
収縮率が大きいのでその点は良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする