高収縮チューブ(6:1)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 収縮前内径(Φmm)33.5 注文コード35068905 品番CF-3355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は収縮前内径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです
こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。

使用温度範囲(℃)-55〜110 収縮前内径(Φmm)33.5 収縮後内径(Φmm)5.5 収縮温度(開始)100℃、(完全収縮)120℃ 用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に 材質ポリオレフィン 全長(mm)500 内径(Φmm)(収縮前)33.5、(収縮後)5.5 肉厚(mm)(収縮後)3.6 比率6:1 特性強絶縁性、防滴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35068871
2024-02-06
用途:
自動車エンジンルームに設置するリレーの防水化
株式会社ブーブーガレージFujita 様

CF-1932を購入させて頂きました。
とても肉厚で、内面にホットメルトが塗布されているので、小型基盤を防水するのに丁度よかったです。
LEDフォグランプの回路を構築するのに“エーモン工業:コンパクトリレー:3234”を準備したのですが、防水仕様でなかった為こちらの商品(CF-1932)で覆って防水仕様にしました。
収縮後は肉厚3.6mmと耐圧ホース並みになるため、この部分にタイラップを締め付けられすので、確実に車両メインハーネスにリレーを束縛出来ます。
尚、この商品だけでは両サイドから出ている配線部分に隙間が出来るので、予め元あった収縮チューブを剥ぎ取り、配線の根元に液体ガスケットと高収縮チューブ:CD-6012で予め隙間を埋めてから、当商品で覆う様にしました。

1人が参考にしています
2023-11-19
用途:
オートバイのラバー材質ウインカーステー補修

オートバイのウインカーステーがラバー材質なので補修に使用。
ウインカー部品が廃盤なので、性能維持が主な目的なので、見栄えは二の次です。
素材が硬質で厚みがあるのでラバーの劣化保護と補強目的で選定しました。
最低収縮温度が120度なのでヒートガンが無いと作業が難しいです。
母材への悪影響があるのでプラスチックやゴム等に巻きつける作業は要注意です。
収縮率が多いので長さ方向にも縮むため、の保護したい範囲にピッタリ収めるのは難しいです。
母材に多少ダメージが出てしまいましたが、ラバーステー部分の保護という目的は達成されました。
この製品で保護した後に、収縮率1/2の軟質肉厚な熱収縮チューブを施工して見栄えを整えました。

対象商品:
35068871
2023-07-14
用途:
電源ケーブルの補修
農・林・水産業

電源ケーブルの補修に使おうとしたのですが、収縮させるのに相当な熱量が必要なようで、家庭用のドライヤーでは歯が立ちませんでした。他の方のレビューを読むと、どうもそれなりの道具を持っている電工のプロが使うべき製品のように見えます。私のような一般人の日曜大工レベルには向かないようです。

2人が参考にしています
対象商品:
35068905
2021-09-05
用途:
近接スイッチ防水強化用

富士電機AC200v用 現物を見た時肉厚の為びっくりしました 念のためテストをしたら大丈夫でした 30Φ近接スイッチのコード部に使用で本体30Φリード線6Φの為今回初めて使用しました リード線側のネジ部からリード線まで気持ち良い位収縮しました 又中にホットメルト粘着剤が塗られていた為防水効果万全で さらにリード線がでた所で90度曲げた状態で固定で来たので非常に良かった スイッチ2個で少ししか余らなかった 希望はもう少し価格が安ければどんどん使えるのに・・

1人が参考にしています
対象商品:
35068871
2020-07-16
用途:
防水ケーブル作成
製造業

電動リール用電源ケーブル自作に使用しましたが収縮率も高くとても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35068871
2020-02-25
用途:
充電池パック

ワイヤレス留守番電話の充電池が寿命を迎えたとき、エネループで組電池を作り、このチューブでラップします。ちょっと厚みが大きくて丈夫すぎるので、もっと薄いタイプが品揃えに欲しいところです。

3人が参考にしています
対象商品:
35068871
2020-06-02
用途:
配線保護
医療・福祉・介護関連業

高収縮とうたっているだけあり、しっかりキレイに収縮します。しかし高収縮がゆえに収縮後の厚みが結構出てしまうので、使用箇所によっては注意が必要かもしれません。

対象商品:
35068871
2023-01-14
用途:
電機機器の端子保護に使用

収縮状態は良いがチューブが厚く、柔軟性が必要な箇所に使いたい場合は注意が必要。動かしたり、曲げ半径の小さな曲線でなければ良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする