曜日別特売
20Φ×1m アルミ丸棒(A2017) ノーブランド 35068984

 

20Φ×1m アルミ丸棒(A2017) ノーブランド 35068984
20Φ×1m アルミ丸棒(A2017) ノーブランド 35068984

アルミ丸棒(A2017)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
外径(Φmm)20
内容量1本注文コード35068984品番20Φ×1m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。

用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。外径(Φmm)20長さ(mm)1000成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)
注意
※商品に材質識別の為、一部(黄)色を塗っております。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35068993
2023-07-26
用途: 電動車いす改造用部材
白ヤギ工房医療・福祉・介護関連業

精度、強度、加工のし易さ申し分ないです。
ステンレスステーも同じようにコンマミリ単位でのサイズ指定出来たら嬉しいです。

対象商品 : 35068993
2021-03-31
用途: オートバイカスタム
建設業・工事業

品質・価格ともに、お買い得な良い商品だと思います。

対象商品 : 35068993
2020-10-22
用途: 部品製作時

部品製作の為に購入しました。
欲しい量で手に入るので助かります。

対象商品 : 35068993
2019-03-07
用途: バイクのスクリ-ンの取り付け固定に使用しました。

とても軽くて、旋盤での加工も簡単に出来ました。
純正(鉄製)のものと比べて4本使いますが、純正品の1本分の重量が
こちらだと3本分の重量と同じくらいでした。
軽くて丈夫で錆びないので良いと思います。

対象商品 : 35068984
2019-02-15
用途: 切削 もの作り

趣味なら ノーブランドで 十分 何も問題も無いし 商品もはやく届いて まんぞくしてる

対象商品 : 35068993
2018-09-27
用途: 作業時
ティアラレーシングサービス

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

対象商品 : 35068984
2014-03-28
用途: 部品作成材料
有限会社FUJII製作所

欲しい分だけ購入できるので 無駄がはぶけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする