30Φ×1m アルミ丸棒(A5052) ノーブランド 35069036 30Φ×1m アルミ丸棒(A5052) ノーブランド 35069036

アルミ丸棒(A5052)

(9件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35069036 品番 30Φ×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。

外径(Φmm)30 長さ(mm)1000 用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2〜2.8・Crクローム/0.15〜0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.10 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3)
注意
※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色を塗っております。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35069011
2023-02-02
用途:
加工に使用します

2000番とは違い5000番だと粘りがあるので加工に
少し癖があります

梱包がラップと新聞紙に巻かれて配送されており
開封が少し手間なので別の梱包方法だと助かります

対象商品:
35069011
2020-10-08
用途:
バイク破損部品の制作部材
自動車・二輪車・自転車関連業

強度も問題無く大変満足です。もう少し短い 30p50p等が有れば良いかな。

対象商品:
35069011
2021-02-02
用途:
治具作製
花岡管楽器 様 (サービス業)

加工し易いので今後も使いたいと思います。
思った通りの商品でしたので満足です。

対象商品:
35069011
2019-11-27
用途:
製品の金具部品
株式会社サンシャインスポーツ 様 (製造業)

もう少し細いφ15の無垢材(丸棒)もあれば嬉しいです。

対象商品:
35069011
2019-02-16
用途:
切削作業

対応もはやく 丁寧に梱包してたので 満足してます ノーブランドでも 趣味なら 何の問題も無いです

対象商品:
35069011
2017-08-29
用途:
バイク部品の製作

必要なサイズをすぐに入手できるので助かります。
もう少し材種が増えると良いのですが・・・・・

対象商品:
35069036
2016-08-26
用途:
満足いろいろな部品ずくり
藤本樹脂工業 様 (製造業)

別に問題なしこれから旋盤その他で加工

対象商品:
35069036
2014-12-24
用途:
趣味で作る機械工作のカップリングを作りました。

程々の硬さで使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする