ル-AP711T キャンパスバインダー コクヨ 35071066 ル-AP711T キャンパスバインダー コクヨ 35071066

キャンパスバインダー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35071066 品番 ル-AP711T
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。
プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。

サイズB5タテ 透明 穴数26 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 寸法(幅W×高さH)(mm)215×272 収納枚数65 背幅(mm)20 材質(表紙)R-PP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
収納が少なめです。
教育・研究機関

細身だったので収納が少なめになります。厚めな方が使い易く感じました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます

対象商品:
35071066
2022-02-11
用途:
資料のファイリング
医療・福祉・介護関連業

ポケット付きなのが便利。軽く扱いやすい。色もよい。

対象商品:
00373336
2020-04-20
用途:
書類の保管のため
その他業種

家計簿をとじるために使用。両サイドにポケットがあってリング部分もとじやすくとてもよい商品だと思います。100均に同じようなものはなかったので少し高いかと思いましたが購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
00373336
2018-09-12
用途:
ノートのファイリング

問題なく使える。
コクヨのルーズリーフ、さらさらのやつが100枚入る。

1人が参考にしています
対象商品:
00373318
2018-11-12
用途:
機械整備記録のファイリング用として
製造業

ルーズリーフを閉じることができ、何台か工作機械等があり、インデックスページを仕切りとして使用しています。普段あまりルーズリーフは使わないため、A4サイズとB5サイズを間違ってルーズリーフを準備してしまい、バインダーはA4サイズを準備してしまいました。使い勝手はA4サイズが良いのでルーズリーフを買い直しました。

対象商品:
35071041
2017-05-10
用途:
書類の整理

ルーズリーフを整理するのに便利であり、いろんな色の物があり色毎に使い分けが可能。

対象商品:
00373318
2020-09-04
用途:
機械の操作方法のファイリング

表紙と裏表紙にポケットが付いていて便利。
A4用紙に印刷したものをクリアポケットに入れてファイリングしてますが、クリアポケット用の『ラミネートタブインデックス(ワイドサイズ)』を使うとタブ部分がまるっと飛び出してしまうのが残念。
普通のノート向きです。
ワイドサイズがあったら良いです。
っていうか、表紙と裏表紙にポケットがついた品の種類が少ない。

1人が参考にしています
対象商品:
35071041
2015-10-19
用途:
Webからダウンロードした資料の整理に使用している。

バインダーの厚さが資料の区分整理にちょうどよいので,大変便利である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする