コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
キャンパススリムバインダーB5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
35071102
品番
ル-P733G
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
プリント類の保管に便利なクリヤーポケットと、中紙が付いています。
片手で丸めて持ち運べるソフトなPP表紙を採用。携帯に便利なスリム&コンパクトサイズです。
サイズ
B5タテ
色
緑
収納枚数
30
材質(表紙)
R-PP
付属品
中紙10枚・インデックス・クリアポケット1枚
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
寸法(幅W×高さH)(mm)
194×264
背幅(mm)
16
穴数
26