大径収縮チューブ

(104件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード35072082 品番THT-12.0 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は収縮前内径・色・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃〜105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。

材質ポリオレフィン 内径(Φmm)(収縮前)12.7±0.4、(収縮後)6.00 全長(m)1 用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 使用温度範囲(℃)-45〜105 肉厚(mm)(収縮前)0.3、(収縮後)0.56 収縮温度(開始)80℃(完了)100℃ 特性絶縁 収縮率2:1
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
自動車部品の一部分
株式会社 GBC 様

スプリングにかぶせて、熱収縮させますが、スプリングの寸法とマッチングがぴったしであったため選定させてもらいました

2025-06-20
用途:
ベアリングを使用した金属曲げ付けジグ
かねとく工房 様

曲げ付けジグの回転部に使用しているが、この中部でベアリング改修を囲わないと曲げ付けしたワークに傷がつのを防止している。ちょうど良いカバーとなっていいる。

対象商品:
35072213
2025-04-21
用途:
自作フロートシンカー作製
安全ガス工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

直径18ミリの発泡剤保護に使用しましたがちょうど良いサイズでした。
透明なので下地の色が見える所がありがたいてす。

2025-02-25
用途:
線材の絶縁用
製造業

汎用品で、安価なところが良いです。
必要な量を購入できるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35072082
2024-04-04
用途:
ケーブルとコネクターの処理
ポラリス訪問看護ステーション 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすく満足しています。
端末処理も綺麗にでき、接続部の補強にもなりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35072256
2024-01-22
用途:
油汚れなどでラベルが剥がれないようにこの透明のチューブで覆うようにしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

形状にあわせてピッタリと収縮するので期待通りの効果で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35072213
2023-12-23
用途:
釣竿のグリップ補強

釣竿のグリップ補強に使用良く収縮するので使用し易い商品でした。

対象商品:
35072204
2023-06-13
用途:
電気配線の絶縁用

小径から大径までモノタロウで熱収縮チューブの短めなのが買えて助かっています。
リール巻ですと使い切れないので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
【全長(m):1】とあるが、5本で1mなのですか?それとも1mのものが5本か10本、入っているのですか?
回答:
内容量は、1mのものが5本入り、または10本入りとなります。
6人が参考にしています
2011-10-31

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする