※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

宮原 メートルグラス円錐型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード35074489 品番1000ml シルバーステン目盛
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

シルバーステン目盛。

容量(mL)1000 形状円錐型 目盛(mL)50 口内径×口外径×全高(mm)約116×約118×約280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
調剤薬局の水剤計測に使用
イルカ調剤薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

30mlメートルグラスが他のメーカーになく、この容量が使いやすく欠かせない器具の一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする