モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーシンプレート
トーシンプレートの 金属素材
トーシンプレートの 鉄/鋼
トーシンプレートの 鉄/鋼プレート
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全506種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35075451
品番
SKS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
最小1mm単位でご注文できます。
材質
SKS3
幅(mm)
101〜125
長さ(mm)
126〜150
厚さ(mm)
20〜21
加工
フライス6面
幅公差(mm)
-0〜+0.1
長さ公差(mm)
-0〜+0.1
板厚公差(mm)
-0〜+0.1
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
(厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
金属素材
鉄/鋼
鉄/鋼プレート
鉄/鋼フリープレート
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
35073403
2017-04-27
用途:
切削工具
価格が高すぎ。
せめて半分にして欲しい。品質には問題無し。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります
鉄/鋼薄板
鉄/鋼切り板
鉄/鋼フリープレート
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品