※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35078041 品番 S50C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

最小1mm単位でご注文できます。

材質特殊鋼(S50C) 幅(mm)61〜80 長さ(mm)251〜300 厚さ(mm)15〜16 加工フライス6面 幅公差(mm)-0〜+0.1 長さ公差(mm)-0〜+0.1 板厚公差(mm)-0〜+0.1 タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)0.05 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
工作機械の治具製作

大変満足しています。直角度も良く出ていましたので即加工に入れました。

対象商品:
35078084
2023-10-26
用途:
真鍮板用金型に使用してます。

金型使用サイズピッタリに加工してあるので、作業効率が抜群です。

対象商品:
10778914
2023-01-29
用途:
機械の製造
広瀬刃物店 様

サイズも完璧で修正する事無く、穴あけ及びねじ切りだけでスムーズに作業できました。

対象商品:
10779745
2023-10-04
用途:
機械部品製作
有限会社巧揚鉄工所 様

安価タイプですが非常に精度良く出来ています。おすすめです。

対象商品:
10779781
2021-11-21
用途:
型材

型材として S50CとSKS3フリープレートを購入
材料の寸法が自由に選べるのでとても便利
残念なのは 2種類の材料のパッケージを開封すると材料に何も表記が無いので
同じ寸法の別の材料を購入した時には注意が必用、材料の端面にでもマジックやペイントペンで色分けして1本線でもいれておいてもらえると嬉しい。S50Cは黄色とか。
それと欲を言えば面取りをが糸面程度なので1C程度でもあれば嬉しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10779106
2019-05-22
用途:
抜き型をハンドプレスに取り付けるベースプレートとして
製造業

安価に思い通りのサイズで注文できるので非常に助かります。簡易な打ち抜き刃型をハンドプレスで使用するために、型のサイズに合わせて作り上下に付けることで、均等に力を加えることができ作業性が上がりました。

対象商品:
10779711
2017-05-23
用途:
プレスやフライス作業のヤトイ

何回か使っていますが、仕上げの良さと納期の早さに満足しています。

対象商品:
10778844
2015-11-06
用途:
フライスバイスの正直台に使用。
森鋲螺製作所 様

平行の寸法が結構出ていて、そのまま正直台として使えた。
いろいろなサイズを安価に揃えることが出来、少量他品種の加工を主としている工場には助かるアイテムの一つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする