ミニパワーリレー MY4

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成4c コイル定格電圧(V)DC100/110 注文コード35080516 品番MY4-D DC100/110
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品は接点構成・コイル定格電圧など307種類から選べます 他の種類を見る

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

適合規格
(CSA)規格番号: C22.2 No.0、 No.14 ファイルNo.: LR31928
(LR)98/10014
(UL)規格番号: UL508 ファイルNo.: E41515
(VDE)112467UG
種類ミニパワーリレー 極数4 端子形状プラグイン端子 ピン数(ピン)14 接点構成4c コイル定格電圧(V)DC100/110 質量(g)約35 使用温度範囲(℃)-55〜60(結露、氷結しないこと) 保護構造閉鎖型(ケース入り) CR回路 ダイオード有り無し 消費電力約0.9 分類コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-55〜60(氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) 動作表示- 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧10%以上 機械的耐久性AC5000万回以上(開閉頻度18000回/h)、DC1億回以上(開閉頻度18000回/h) 電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃) 接点材質Auクラッド+Ag合金 定格電流(mA)8.7/9.6 コイル抵抗(Ω)11440 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時45.6 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時86.2 最大許容電圧(V)定格電圧の110%(周囲温度が23℃における値です。) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA 抵抗負荷AC220V 3A、DC24V 3A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 0.8A、DC24V 1.5A 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)3 消費電力(VA、W)約0.9 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz アプリケーション- 動作機能- 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) コイルサージ吸収機能ダイオード 接触機構シングル
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
機会のメンテナンスとして

古い機械のパーツがまだあることに感謝です。
動作不良に成る前に、数年ごとに交換しています。

対象商品:
02493145
2024-03-14
用途:
包装機械の制御装置
株式会社石田屋今市工場 様

今回注文が翌日に入荷、ラインを停止することなく生産。

対象商品:
46665254
2023-11-03
用途:
設備改造に利用
株式会社中島製作所 様

設備の仕様変更をする際に、簡単に追加できるためリレーを利用。安価で助かります。機能的にも問題なしです。

3人が参考にしています
対象商品:
02492987
2024-08-24
用途:
機械メンテ
農・林・水産業

消耗品なので、直ぐに出荷してもらえ、大変助かってます

対象商品:
02493041
2023-12-29
用途:
機器部品の修理

色々な部品が整っているのはいいですね。
ただ、値段だけ言えば他の方が安いです

対象商品:
02493041
2023-11-01
用途:
制御盤内の改造
株式会社イワサ 様 (建設業・工事業)

通常使用しており、価格も高くなく、使い易くてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
02493041
2023-04-07
用途:
制御盤製作に使用

基本的な制御用ミニチュアリレーの中で、4極のモノはMY4とその類似品しかなく選択肢は少ない。
動作表示灯無しのモデルは動作確認・故障探求を困難にさせるので、動作表示灯有りモデルを必ず選択している。実績のある安心の品。

1人が参考にしています
対象商品:
39088646
2023-04-14
用途:
アンプの修理
サービス業

オーディオアンプのスピーカーリレー交換用に購入しました。
一般用のソケット向け端子では太くて使えないので基板用のこちらを使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする