バイパワーリレー LY2

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c コイル定格電圧(V)DC48 注文コード35080561 品番LY2 DC48
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は接点構成・コイル定格電圧など168種類から選べます 他の種類を見る

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。

使用周囲温度(℃)
-25〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25〜70℃
種類バイパワーリレー 極数2 ピン数(ピン)8 接点構成2c 形状LY2 コイル定格電圧(V)DC48 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)-25〜55(結露、氷結しないこと)[通電電流4A以下の場合、-25〜70] 保護構造ケース入り 適合規格(UL)規格番号:UL508ファイルNo.:E41643・(CSA)規格番号:C22.2 No.0、 No.14ファイルNo.:LR31928・(TUV)R50030064・(SEV)98.5 50071.02・(その他)準拠規格:電気用品安全法準拠品 CR回路 ダイオード有り無し 消費電力約0.9 分類基準形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法による) 動作表示- 端子構造プラグイン端子 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧10%以上 動作電圧80%以下(コイル温度+23℃における値) 機械的耐久性1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)(周囲温度条件23℃) 接点材質Ag合金 定格電流(mA)18.5 コイル抵抗(Ω)2600 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時10.6 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時21 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA 接点電圧の最大値(V)DC125 接触形式シングル 動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)10 定格負荷(抵抗負荷)DC24V 10A、(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms))DC24V 5A 消費電力(VA、W)約0.9 復帰時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃) 接点電流の最大値(A)10 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
自動型放流ポンプ修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

フロートスイッチの不良と思いましたが改善せず。分解したところリレーの焼損が原因でした。ポンプ本体は高額ですがリレー交換で安価にて修理する事ができました。今回注文するにあたり検索時に品番特定出来ず問い合わせさせて頂きましたが現物に記載されている品番と選択する品番を同じに設定いただけるともっと早く注文する事ができたと思います(現品品番LY2F 24VAC)
入手難と思っていた商品がモノタロウ様での取り扱いがあっただけでも感謝です。

2025-07-05
用途:
機器制御用のメンテナンスや制御改造時に選択使用
製造業

この透明ケースに番号やコーション等を文字書き(貼付)してるが、他社製品と
交換したらケースの装着溝が違っており組めなかった
同じだと思い、組手に手間取りを意見したら、形状合わないこと現場で確認
コーションシールを新たに貼るため、無償にて再度訪問作業となった
※動作仕様が同じなのは理解できるが、違いを記載して欲しい

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

2024-10-01
用途:
アルゴン溶接機の修理。

ダイヘンのアルゴン溶接機のガスが出なくなり基盤調べた結果リレーが怪しかったので購入。
間違いなく動き直りました。

対象商品:
02492253
2025-03-15
用途:
機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品:
46633212
2024-03-03
用途:
電子機器の補修
その他業種

古い機器であったので、補修部品が入手できるのか不安でしたが、そのまま差し替えて使えました。完全に復旧し、満足です。仕様情報が簡単に比較できるような仕組みがあると、選択する手間が軽減します。

対象商品:
02492183
2024-05-06
用途:
消耗部品交換
製造業

制御盤内の部品交換に透明ケースであるため劣化・消耗度合がわかりやすいのが良い。

対象商品:
02492104
2023-07-09
用途:
独立型ソーラーシステムのインバーター出力と商用電源の切り替え

バッテリーの電圧によってインバーター出力と商用電源をこのリレーで切り替えるようにしています。
動作時間と復帰時間の仕様はどちらも"25ms以下"となっていて、切り替え時の瞬断が気になっていましたが、実際にやってみると、現在使用中のデスクトップPCは何事もなく動作を継続しています。ただし液晶モニターの方は一時電源が切れる。
ちなみに冷蔵庫もやって見ていますが、今のところ問題なく動作を継続しているようです。
瞬断の影響は機器によってあり・なしがあるようですが、それほど大きな影響はなかったので、このまま使い続けようと思っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする