曜日別特売
TMF-150 ピーチ起毛 タイツ COVER WORK(カバーワーク) 35081446

※正面

TMF-150 ピーチ起毛 タイツ COVER WORK(カバーワーク) 35081446
TMF-150 ピーチ起毛 タイツ COVER WORK(カバーワーク) 35081446

ピーチ起毛 タイツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード35081446品番TMF-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

暖かく肌さわりが良いピーチ起毛を使用

用途
防寒衣類
サイズ
L
材質
本体:ポリエステル、ポリウレタン、腰ゴム部:ポリエステル(ゴム糸使用)
機能
防寒、保湿、起毛加工
全長(cm)
89
身幅(cm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35081455
2019-11-23
用途: 冬の防寒用に購入

冬の寒さ対策のために購入しました。
作業の性質上、あまり厚手の防寒着等は厳しいので、比較的薄手で、起毛があるのはうれしいです。
ただ、裏を返すと起毛が付いていても、寒く感じるのかもしれません。
しっかりした防寒下着を考えるのであれば、ほかにも選択肢があるかもしれません。
自分は、価格も含め満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする